Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Trend« Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Trend« Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 100 mm
Produktbild zu »Trend« Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221125047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1528116
EAN/GTIN:
     4009290064736
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
»Trend« Suppen-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 55 mm, ø: 100 mm

Weitere Informationen:
ø:
100 mm
Inhalt:
0,25 l
EAN Stück:
4009290064736
Höhe:
55 mm
Ausführung:
stapelbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,89334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,03004*
€ 38,11575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,82004*
€ 37,86585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,01002*
€ 35,71192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,81002*
€ 34,28392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,64004*
€ 34,08165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,36004*
€ 27,79845
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1528126
ab € 16,04004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.