Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z61


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z61
Produktbild zu »Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z61
Artikel-Nr.:
     3391-221129007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04018#Z61
EAN/GTIN:
     8003342034261
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 33cm
»Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z61

»Napoli«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8003342034261
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Dekor:
Z61
ø:
330 mm
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,26334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,75002*
€ 59,20252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,86004*
€ 58,14345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,48002*
€ 55,31122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,89004*
€ 54,60915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,91*
€ 53,4429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,58004*
€ 44,72025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.