Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z62
Produktbild zu »Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z62
Artikel-Nr.:
     3391-221129008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     04018#Z62
EAN/GTIN:
     8003342034490
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 33cm
»Napoli« Pizzateller, ø: 330 mm, Dekor Z62

»Napoli«

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Dekor:
Z62
EAN Stück:
8003342034490
ø:
330 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: pizza teller, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,55004*
€ 58,96455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,60002*
€ 55,45402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,13004*
€ 54,89475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.