Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE COQ »Hesperis« Platte rechteckig, Höhe: 25 mm, Länge: 410 mm, Breite: 145 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LE COQ »Hesperis« Platte rechteckig, Höhe: 25 mm, Länge: 410 mm, Breite: 145 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221129288
Hersteller:
     LE COQ
Herst.-Nr.:
     LHES013AV364410
EAN/GTIN:
     8000409363074
LE COQ »Hesperis« Platte rechteckig, Höhe: 25 mm, Länge: 410 mm, Breite: 145 mm

Weitere Informationen:
Material:
Alumina-Porzellan
Höhe:
25 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
410 mm
EAN Stück:
8000409363074
Breite:
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,59*
€ 54,2521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.