Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE COQ »Phobos« Finger Food Löffel, Länge: 275 mm, Breite: 70 mm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LE COQ »Phobos« Finger Food Löffel, Länge: 275 mm, Breite: 70 mm, braun
Artikel-Nr.:
     3391-221129430
Hersteller:
     LE COQ
Herst.-Nr.:
     LPHO019MA411275
EAN/GTIN:
     8000409356625
Suchbegriffe:
Amuselöffel
Fingerfood-Löffel
Gourmet-Löffel
Gourmetlöffel
LE COQ »Phobos« Finger Food Löffel, Länge: 275 mm, Breite: 70 mm, braun

Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
braun
EAN Stück:
8000409356625
Material:
Steinzeug
Breite:
70 mm
Länge:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,09002*
€ 72,69712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,33*
€ 71,7927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,34002*
€ 68,23462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,27004*
€ 66,96135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,62004*
€ 64,99785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.