Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130015
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996050
EAN/GTIN:
     5606739960506
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Teller flach, black, ø: 162 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
ø:
162 mm
Höhe:
17 mm
Farbe:
black
EAN Stück:
5606739960506
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,33334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,48004*
€ 49,36125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,34002*
€ 46,81462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,00004*
€ 38,08005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.