Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130016
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996051
EAN/GTIN:
     5606739960513
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 139 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
ø:
139 mm
Höhe:
61 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
black
Material:
Steinzeug
EAN Stück:
5606739960513
Inhalt:
0,51 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,32002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,96002*
€ 73,73242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,15002*
€ 72,76852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,63004*
€ 70,95975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,32002*
€ 59,88082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.