Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130017
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996056
EAN/GTIN:
     5606739960568
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, black, ø: 66 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739960568
ø:
66 mm
Höhe:
39 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
black
Material:
Steinzeug
Inhalt:
0,07 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,81667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,53002*
€ 28,00072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,94002*
€ 26,10862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,04002*
€ 25,03762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,80002*
€ 24,75202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,90002*
€ 20,11102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.