Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130026
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996007
EAN/GTIN:
     5606739960070
COSTA NOVA »Lagoa Eco Gres« Schale, white, ø: 139 mm

Steinzeug | Kontrastreiche, widerstandsfähige Glasuren.

Weitere Informationen:
Farbe:
white
Material:
Steinzeug
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
139 mm
Höhe:
61 mm
EAN Stück:
5606739960070
Inhalt:
0,51 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,41167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,20002*
€ 74,01802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,39002*
€ 73,05412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,87004*
€ 71,24535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,47002*
€ 60,05932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.