Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Boutique« Standfuss Metall, black, Länge: 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Boutique« Standfuss Metall, black, Länge: 360 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Boutique« Standfuss Metall, black, Länge: 360 mm
Logo zu COSTA NOVA »Boutique« Standfuss Metall, black, Länge: 360 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130069
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996222
EAN/GTIN:
     5606739962227
COSTA NOVA »Boutique« Standfuss Metall, black, Länge: 360 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
black
Breite:
130 mm
EAN Stück:
5606739962227
Länge:
360 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
80 mm
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COSTA NOVA
560673996174
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.