Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130099
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673993422
EAN/GTIN:
     5606739934224
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Friso« Teller flach, white, ø: 265 mm

Steinzeug | Reinweiße Glasur. Handbemalte Kante.

Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
ø:
265 mm
Farbe:
white
EAN Stück:
5606739934224
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,82002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,13667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,37004*
€ 58,75035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,89002*
€ 56,98912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,67002*
€ 54,34732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,41002*
€ 52,84792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,82002*
€ 43,81582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.