Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Logo zu COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130105
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673993435
EAN/GTIN:
     5606739934354
COSTA NOVA »Friso« Schale, white, ø: 113 mm

Steinzeug | Reinweiße Glasur. Handbemalte Kante.

Weitere Informationen:
Farbe:
white
Material:
Steinzeug
ø:
113 mm
EAN Stück:
5606739934354
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
66 mm
Inhalt:
0,28 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,80667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,52002*
€ 47,02882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,20004*
€ 46,64805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,63004*
€ 42,39975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,84002*
€ 34,31962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.