Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 211 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221130117
Hersteller:
COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
560673993677
EAN/GTIN:
5606739936778
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 211 mm
Steinzeug | Handgefertigt, modernes Design.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
ø:
211 mm
EAN Stück:
5606739936778
Material:
Steinzeug
Farbe:
metal
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
»Costa Nova«
>
»Lagoa«
>
Teller flach
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
teller flach 21cm
,
essteller
,
essteller flach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,56002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,42667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,22*
€ 77,6118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,94004*
€ 77,27865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,00004*
€ 73,78005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,30002*
€ 72,94702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,87004*
€ 71,24535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,56002*
€ 60,16642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen