Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130118
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673993678
EAN/GTIN:
     5606739936785
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Lagoa« Teller flach, metal, ø: 162 mm

Steinzeug | Handgefertigt, modernes Design.

Weitere Informationen:
Farbe:
metal
Höhe:
17 mm
ø:
162 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739936785
Material:
Steinzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,01002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,50167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,83002*
€ 53,34772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,71004*
€ 50,82495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,90002*
€ 48,67102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,50*
€ 48,195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,94002*
€ 47,52862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,01002*
€ 39,28192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.