Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130119
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673993679
EAN/GTIN:
     5606739936792
COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 139 mm

Steinzeug | Handgefertigt, modernes Design.

Weitere Informationen:
ø:
139 mm
Material:
Steinzeug
Farbe:
metal
EAN Stück:
5606739936792
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
61 mm
Inhalt:
0,51 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,24004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,87334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,20002*
€ 81,15802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,81002*
€ 80,69392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,87002*
€ 77,19532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,93*
€ 76,0767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,24004*
€ 63,35565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.