Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130120
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995271
EAN/GTIN:
     5606739952716
COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 103 mm

Steinzeug | Handgefertigt, modernes Design.

Weitere Informationen:
ø:
103 mm
EAN Stück:
5606739952716
Material:
Steinzeug
Höhe:
50 mm
Farbe:
metal
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,34 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,96167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,26004*
€ 57,42945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,58004*
€ 55,43025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,87002*
€ 52,20532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,94002*
€ 51,09862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,77002*
€ 42,56632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.