Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130126
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995103
EAN/GTIN:
     5606739951030
COSTA NOVA »Lagoa« Schale, metal, ø: 242 mm

Steinzeug | Handgefertigt, modernes Design.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739951030
Farbe:
metal
ø:
242 mm
Höhe:
104 mm
Material:
Steinzeug
Inhalt:
3,06 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.