Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Logo zu COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130145
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673993425
EAN/GTIN:
     5606739934255
COSTA NOVA »Lisa« Platte auf Fuss, white, ø: 334 mm

Steinzeug | Vielfältige Kollektion, sehr gut zu kombinieren.

Weitere Informationen:
ø:
334 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739934255
Höhe:
90 mm
Farbe:
white
Material:
Steinzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.