Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Allzweckteller
>
Artikel
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 276 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221130150
Hersteller:
COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
560673995374
EAN/GTIN:
5606739953744
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, dune path, ø: 276 mm
Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.
Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739953744
ø:
276 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Höhe:
24 mm
Farbe:
dune path
... >
»Costa Nova«
>
»Notos«
>
Teller flach
Weitere Suchbegriffe:
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
teller flach 28 cm
,
essteller
,
essteller flach
,
bestof2022
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,31004*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,71834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,89*
€ 84,3591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,17*
€ 83,5023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,31004*
€ 69,38895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen