Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130157
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995726
EAN/GTIN:
     5606739957261
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 310 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
EAN Stück:
5606739957261
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Länge:
310 mm
Farbe:
dune path
Breite:
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 19,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,16004*
€ 172,74045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,70002*
€ 172,19302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,40*
€ 170,646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,92002*
€ 167,69482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.