Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130158
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995371
EAN/GTIN:
     5606739953713
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, rechteckig, dune path, Länge: 267 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
EAN Stück:
5606739953713
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
dune path
Material:
Steinzeug
Breite:
246 mm
Länge:
267 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,17002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,36167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,95002*
€ 135,60052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,71002*
€ 135,31492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,96*
€ 133,2324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,18004*
€ 131,11425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,17002*
€ 109,68232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.