Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130183
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995394
EAN/GTIN:
     5606739953942
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 276 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
Farbe:
latitude black
Höhe:
24 mm
Material:
Steinzeug
ø:
276 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
5606739953942
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,56002*
€ 88,72642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,22*
€ 88,3218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,02002*
€ 84,51382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,28004*
€ 83,63325
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.