Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Logo zu COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130185
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995392
EAN/GTIN:
     5606739953928
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
COSTA NOVA »Notos« Teller flach, latitude black, ø: 199 mm

Steinzeug | Innovatives und anspruchsvolles Design. Sehr widerstandsfähig. Vollständig glasierte Steinzeugartikel.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739953928
Farbe:
latitude black
ø:
199 mm
Material:
Steinzeug
Höhe:
24 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,42002*
€ 73,08982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,98004*
€ 68,99625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,02004*
€ 67,85385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.