Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Produktbild zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Logo zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Logo zu COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim
Artikel-Nr.:
     3391-221130285
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673996117
EAN/GTIN:
     5606739961176
COSTA NOVA »Latte Bowls« Schale, Höhe: 80 mm, ø: 145 mm, denim

Steinzeug | Reaktive Glasuren. Lebendige Farbe. Perfekte Form und Größe.

Weitere Informationen:
Material:
Steinzeug
Farbe:
denim
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
145 mm
EAN Stück:
5606739961176
Höhe:
80 mm
Inhalt:
0,55 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.