Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERAX »Surface« Topf M, Camo Green, Inhalt: 1,7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SERAX »Surface« Topf M, Camo Green, Inhalt: 1,7 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221133534
Hersteller:
     SERAX
Herst.-Nr.:
     B8718105G
EAN/GTIN:
     5420000770324
SERAX »Surface« Topf M, Camo Green, Inhalt: 1,7 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5420000770324
Inhalt:
1,7 l
Breite:
233 mm
Länge:
294 mm
Höhe:
84,5 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Gusseisen
Farbe:
Camo Green
Designer:
Sergio Herman
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 83,81*
€ 103,29*
Lager 3391
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,62*
€ 139,98*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.