Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERAX »Surface« Ofenschale L, Camo Green, Länge: 380 mm, Breite: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SERAX »Surface« Ofenschale L, Camo Green, Länge: 380 mm, Breite: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221133546
Hersteller:
     SERAX
Herst.-Nr.:
     B8718111G
EAN/GTIN:
     5420000770454
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
SERAX »Surface« Ofenschale L, Camo Green, Länge: 380 mm, Breite: 200 mm

Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Farbe:
Camo Green
Höhe:
60 mm
EAN Stück:
5420000770454
Breite:
200 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
380 mm
Designer:
Sergio Herman
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 78,05*
€ 95,59*
Lager 3391
3
€ 5,90*
ab € 105,84*
€ 128,96*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.