Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERAX »Surface« Topf XXS, Black, Inhalt: 0,5 Liter, Länge: 166 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SERAX »Surface« Topf XXS, Black, Inhalt: 0,5 Liter, Länge: 166 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221133549
Hersteller:
     SERAX
Herst.-Nr.:
     B8718113B
EAN/GTIN:
     5420000773639
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
SERAX »Surface« Topf XXS, Black, Inhalt: 0,5 Liter, Länge: 166 mm

Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
123 mm
Höhe:
84,5 mm
EAN Stück:
5420000773639
Material:
Gusseisen
Inhalt:
0,5 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
Black
Designer:
Sergio Herman
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,98*
€ 60,79*
Lager 3391
3
€ 5,90*
ab € 64,96*
€ 82,37*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.