Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140063
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3318-2510
EAN/GTIN:
     5450523018733
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
VILLEROY & BOCH »La Scala« Suppen-Obere, Inhalt: 0,30 Liter

Classic trifft Trend. Relief-Design mit klassischer Note, das sich auch in modernem Ambiente wohl fühlt.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5450523018733
Höhe:
55 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
128 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,359*
€ 14,649*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 68,71002*
€ 86,66004*
Lager 3391
24
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 68,83002*
€ 86,73*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,08*
€ 101,2452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,17002*
€ 98,97232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,80004*
€ 97,34205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,78*
€ 93,7482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 68,83002*
€ 81,90772
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,47167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3318-1280
ab € 6,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.