Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221140073
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3318-2630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
VILLEROY & BOCH »La Scala« Teller flach, ø: 240 mm

Classic trifft Trend. Relief-Design mit klassischer Note, das sich auch in modernem Ambiente wohl fühlt.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4057743036663
ø:
240 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,953*
€ 14,233*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 66,40002*
€ 83,74002*
Lager 3391
15
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 66,55002*
€ 84,10002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,10002*
€ 100,07902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,27002*
€ 97,90132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,08004*
€ 96,48525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,33002*
€ 94,40272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,78004*
€ 88,98825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,55002*
€ 79,19452
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,09167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.