Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140654
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-3905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,30 Liter

Design der natürlichen Art – harmonisch kraftvoll und sinnlich zugleich. Entdecken Sie den ungewöhnlichen Charme dieser vielseitig einsetzbaren Form.

Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
EAN Stück:
4057743034416
Inhalt:
0,3 l
Länge:
150 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,651*
€ 16,131*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 61,60002*
€ 78,02004*
Lager 3391
18
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 76,57002*
€ 95,27004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,27004*
€ 113,37135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,41*
€ 112,3479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,36004*
€ 109,90845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,09*
€ 107,2071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,42*
€ 100,4598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 76,57002*
€ 91,11832
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,76167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.