Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140655
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-3925
EAN/GTIN:
     5450523001537
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,10 Liter

Design der natürlichen Art – harmonisch kraftvoll und sinnlich zugleich. Entdecken Sie den ungewöhnlichen Charme dieser vielseitig einsetzbaren Form.

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
EAN Stück:
5450523001537
Inhalt:
0,1 l
Länge:
85 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: BigBuffet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,703*
€ 8,923*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,69002*
€ 41,77002*
Lager 3391
5
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,47002*
€ 49,61004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,61004*
€ 59,03595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,62002*
€ 56,66782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,34002*
€ 53,95462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,47002*
€ 45,77932
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,41167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.