Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Logo zu VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221140656
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-3867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale
VILLEROY & BOCH »Dune« Schale tief, Inhalt: 0,50 Liter

Design der natürlichen Art – harmonisch kraftvoll und sinnlich zugleich. Entdecken Sie den ungewöhnlichen Charme dieser vielseitig einsetzbaren Form.

Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
EAN Stück:
4057743034393
Inhalt:
0,5 l
Länge:
210 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,319*
€ 26,919*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,54004*
€ 132,09*
Lager 3391
4
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 129,13002*
€ 158,29002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,29002*
€ 188,36512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,78002*
€ 187,75822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,25002*
€ 182,36752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,85*
€ 171,1815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,46004*
€ 165,95745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 129,13002*
€ 153,66472
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 21,52167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.