Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221141077
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1640042660
EAN/GTIN:
     5450523054649
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 160 mm

Affinity ist auf jedem Kontinent und in jeder Küche zuhause. So gesehen ist Affinity der Kosmopolit unter den Geschirren. Doch bei aller Weltoffenheit präsentiert sich Affinity auch bodenständig. Die Porzellanartikel bieten die ideale Bühne für alle regionalen Spezialitäten dieser Erde – sei es im Businesshotel, in der Kantine oder in der Szenebar.

Weitere Informationen:
ø:
160 mm
EAN Stück:
5450523054649
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Brotteller, Dessertteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,639*
€ 7,509*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,52004*
€ 26,05002*
Lager 3391
22
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,56002*
€ 41,85*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,85*
€ 49,8015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,37002*
€ 46,85032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,03004*
€ 45,25575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,56002*
€ 38,74642
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,42667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.