Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Produktbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Logo zu VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221141111
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1640042630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
VILLEROY & BOCH »Affinity« Teller flach, ø: 240 mm

Affinity ist auf jedem Kontinent und in jeder Küche zuhause. So gesehen ist Affinity der Kosmopolit unter den Geschirren. Doch bei aller Weltoffenheit präsentiert sich Affinity auch bodenständig. Die Porzellanartikel bieten die ideale Bühne für alle regionalen Spezialitäten dieser Erde – sei es im Businesshotel, in der Kantine oder in der Szenebar.

Weitere Informationen:
ø:
240 mm
EAN Stück:
4057743046723
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,325*
€ 12,195*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,23*
€ 44,02002*
Lager 3391
18
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,55*
€ 71,47002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,47002*
€ 85,04932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,67004*
€ 84,09735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,71002*
€ 81,76492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,28004*
€ 80,06325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,82002*
€ 75,94582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-4004-2730
ab € 7,727*
Sonstiges
Villeroy & Boch
16-4004-2720
ab € 11,903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.