Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,06 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,06 Liter
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,06 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,06 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221142028
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AA0936
EAN/GTIN:
     9315121815268
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,06 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121815268
Höhe:
32 mm
Inhalt:
0,06 l
ø:
65 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.