Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,10 Liter
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,10 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221142029
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AA0937
EAN/GTIN:
     9315121815251
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,10 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121815251
Höhe:
37 mm
Inhalt:
0,1 l
ø:
75 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflaufform, Souffle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
PPCM2063
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.