Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,26 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,26 Liter
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,26 Liter
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,26 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221142032
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AA0324
EAN/GTIN:
     9315121815282
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
MAXWELL WILLIAMS »Basic« »Ramekin«, Ofenform, rund, Inhalt: 0,26 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9315121815282
Höhe:
50 mm
Inhalt:
0,26 l
ø:
120 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.