Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Allzweckteller
>
Artikel
FINE 2 DINE »Livelli« Teller tief, Höhe: 60 mm, ø: 240 mm, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-221154060
Hersteller:
FINE 2 DINE
Herst.-Nr.:
781067
EAN/GTIN:
5410595663637
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
FINE 2 DINE »Livelli« Teller tief, Höhe: 60 mm, ø: 240 mm, schwarz
Weitere Informationen:
EAN Stück:
5410595663637
Höhe:
60 mm
ø:
240 mm
Farbe:
schwarz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... >
F2D
>
»Livelli«
>
Teller tief
Weitere Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
,
Fischsuppenteller
,
Suppen-Teller
,
Suppenteller
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
essteller porzellan 24cm
,
essteller porzellan
,
essteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,77*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 24,1925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,00*
€ 140,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,67*
€ 140,0273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,91*
€ 137,9329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,33*
€ 133,6727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,77*
€ 115,1563
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen