Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,50 Liter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-221156061
Hersteller:
G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
PRA11461
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,50 Liter
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453072775
Höhe:
65 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
121 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
stapelbar
... >
G. Benedikt
>
Praha
>
Suppen-Obere
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
suppentasse 0,5l
,
suppen obere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,48002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,74667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,98002*
€ 46,38622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,00004*
€ 41,65005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,48002*
€ 33,89122
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Untere, ø: 169 mm
G. BENEDIKT
PRI17171
ab € 14,21004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen