Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter
Produktbild zu G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter
Logo zu G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156063
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     PRA11391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
G. BENEDIKT »Praha« Suppen-Obere, Inhalt: 0,38 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453071976
Höhe:
60 mm
Inhalt:
0,38 l
ø:
114 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,97002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,66167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,27004*
€ 45,54135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,97002*
€ 33,28432
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G. BENEDIKT
PRI17171
ab € 14,14002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.