Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Logo zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Logo zu LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221156153
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     STR2119.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
LILIEN »Josefine« Alpenflora Teller flach, mit Stabrand, ø: 190 mm

Traditionelles Design, blumiges Dekor

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453383413
ø:
190 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,00667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,00004*
€ 73,78005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,75002*
€ 73,48252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,95*
€ 70,1505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,04002*
€ 57,16762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.