Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156172
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     BEL38311SET
EAN/GTIN:
     8590453627142
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan
LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453616863
Höhe:
104 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
85 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,64*
€ 40,0316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.