Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221156180
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     BEL3310
EAN/GTIN:
     8590453627098
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
sauciere porzellan
LILIEN »Bellevue« weiß, Sauciere, Inhalt: 0,10 Liter, Höhe: 46 mm, Länge: 135 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453323471
Höhe:
46 mm
Inhalt:
0,1 l
Länge:
135 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... > Lilien > Bellevue > Sauciere
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,14004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,02334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,00004*
€ 73,78005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,62002*
€ 70,94782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,36004*
€ 70,63845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,22002*
€ 68,09182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,14004*
€ 57,28665
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauscher
000654381012000000
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.