Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156998
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     SET JOS38611
EAN/GTIN:
     8590453725688
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan
LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,60 Liter

Hinter der einfachen Schönheit steckt eine raffinierte Vielschichtigkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453602019
Höhe:
145 mm
Inhalt:
0,6 l
ø:
115 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,6l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.