Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Produktbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Logo zu LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221157000
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     SET JOS38311
EAN/GTIN:
     8590453725671
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan
LILIEN »Josefine« Kaffeekanne mit Deckel, Inhalt: 0,30 Liter

Hinter der einfachen Schönheit steckt eine raffinierte Vielschichtigkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453602026
Höhe:
125 mm
Inhalt:
0,3 l
ø:
90 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Ausführung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.