Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Produktbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Logo zu LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221157056
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     DSY4612/X8202
EAN/GTIN:
     8590453629139
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase porzellan
LILIEN »Daisy« Lasurblau Vase, Höhe: 126 mm, ø: 62 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
ø:
62 mm
EAN Stück:
8590453629139
Farbe:
lasurblau
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
... > Lilien > Daisy > Vase
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, lilien vase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.