Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Produktbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Logo zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Logo zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-221157453
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     GAS90071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 25 mm, weiß

Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
EAN Stück:
8590453717300
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
1/3
Länge:
320 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.