Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Produktbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Logo zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Logo zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural
Artikel-Nr.:
     3391-221157458
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     GAN9011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
G. BENEDIKT GN-Behälter 1/2 - 25 mm, natural

Weitere Informationen:
GN:
1/2
EAN Stück:
8590453738145
Breite:
267 mm
Länge:
356 mm
Farbe:
natural
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Tiefe:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.