Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Produktbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Anwendungsbild zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Logo zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Logo zu G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland
Artikel-Nr.:
     3391-221157466
Hersteller:
     G. BENEDIKT
Herst.-Nr.:
     GAS90191.X9336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
G. BENEDIKT GN-Behälter 1/3 - 65 mm, highland

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
highland
Tiefe:
65 mm
Länge:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
170 mm
GN:
1/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.