Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221170163
Herst.-Nr.:
     1004417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 1,00 Liter, ø: 230 mm

Weitere Informationen:
ø:
230 mm
Material:
Porzellan
EAN Stück:
4003106846448
Inhalt:
1 l
Höhe:
48 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,58004*
€ 62,57025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,37002*
€ 61,13032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.